Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZL2 R Od Seal 4 Id x 4 3/4 Ytre diameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DMJ

APPROVED VENDOR 2HZL2 R Od tetning 4 Id x 4 3/4 Ytre diameter 3/8 B x 5/8 H

På lager
Vare: AC2DMJ Modell: 2HZL2
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
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.4"
Høyde5 / 8 "
Inne i Dia.4"
Utenfor Dia.4.75 "
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZK5 R Od Seal 4 Id x 4 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DMC 2HZK53 / 8 "4.5 "UretanType B polyseal1 / 4 "289NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZL7 R Od Seal 4 Id x 5 Ytre Diameter 1/2 B x 3/4 H | AC2DMP 2HZL73 / 4 "5"UretanType B polyseal1 / 2 "662NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZT5 R Od Seal 4 Id x 4 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DPB 2HZT53 / 8 "4.5 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 4 "321NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZT6 R Od Seal 4 Id x 4 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 9/16 H | AC2DPC 2HZT69 / 16 "4.5 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 4 "308NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZT9 R Od Seal 4 Id x 4 3/4 Ytre Diameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DPF 2HZT95 / 8 "4.75 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z3 / 8 "499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL2 R Od tetning 4 Id x 4 3/4 Ytre diameter 3/8 B x 5/8 H
422NOK / enhet