Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZT5 R Od Seal 4 Id x 4 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DPB

APPROVED VENDOR 2HZT5 R Od tetning 4 Id x 4 1/2 Ytre diameter 1/4 B x 3/8 H

På lager
Vare: AC2DPB Modell: 2HZT5
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.4"
Høyde3 / 8 "
Inne i Dia.4"
Utenfor Dia.4.5 "
Tetnings Durometer70 Shore A
Forsegl materialeLav temperatur nitril
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
Shell MaterialUretan
StørrelserLav temperatur nitril
typenDobbeltleppe, dyp Z
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skal Durometer (95 Shore A)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZK5 R Od Seal 4 Id x 4 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DMC 2HZK53 / 8 "4.5 "UretanType B polyseal1 / 4 "289NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZL2 R Od Seal 4 Id x 4 3/4 Ytre diameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DMJ 2HZL25 / 8 "4.75 "UretanType B polyseal3 / 8 "422NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZL7 R Od Seal 4 Id x 5 Ytre Diameter 1/2 B x 3/4 H | AC2DMP 2HZL73 / 4 "5"UretanType B polyseal1 / 2 "662NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZT6 R Od Seal 4 Id x 4 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 9/16 H | AC2DPC 2HZT69 / 16 "4.5 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 4 "308NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZT9 R Od Seal 4 Id x 4 3/4 Ytre Diameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DPF 2HZT95 / 8 "4.75 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z3 / 8 "499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT5 R Od tetning 4 Id x 4 1/2 Ytre diameter 1/4 B x 3/8 H
321NOK / enhet