GODKJENT LEVERANDØR 26W566 Benchtopp platespiller Kapasitet 500 Lb Diameter 12 Tommer | AB8PYV

APPROVED VENDOR 26W566 Benchtopp platespiller Kapasitet 500 Lb diameter 12 tommer

På lager
Vare: AB8PYV Modell: 26W566

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenchtop Platespiller
FARGERød
FinishPulverlakk
Høyde4"
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål og gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.93
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Top Inside Dia. (12 ")
    • Topp utenfor Dia. (12 ")

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 26W565 Benktopp platespiller Kapasitet 1000 Lb Diameter 24 Tommer | AB8PYU 26W5657 / 8 "1000 lb.5 763 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W567 Benchtopp platespiller Kapasitet 1000 Lb Diameter 18 Tommer | AB8PYW 26W5677 / 8 "1000 lb.3 614 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W568 Benktopp platespiller Kapasitet 300 Lb Diameter 18 Tommer | AB8PYX 26W56821 til 32 "300 lb.4 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 26W566 Benchtopp platespiller Kapasitet 500 Lb diameter 12 tommer
2 398 NOK / enhet