GODKJENT LEVERANDØR 26W568 Benktopp platespiller Kapasitet 300 Lb Diameter 18 Tommer | AB8PYX

APPROVED VENDOR 26W568 Benchtopp platespiller Kapasitet 300 Lb diameter 18 tommer

På lager
Vare: AB8PYX Modell: 26W568

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenchtop Platespiller
FARGERød
FinishPulverlakk
Høyde21 til 32 "
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål og gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.02
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Top Inside Dia. (18 ")
    • Topp utenfor Dia. (18 ")

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLastekapasitetPris
GODKJENT LEVERANDØR 26W565 Benktopp platespiller Kapasitet 1000 Lb Diameter 24 Tommer | AB8PYU 26W5657 / 8 "1000 lb.5 763 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W566 Benchtopp platespiller Kapasitet 500 Lb Diameter 12 Tommer | AB8PYV 26W5664"500 lb.2 398 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 26W567 Benchtopp platespiller Kapasitet 1000 Lb Diameter 18 Tommer | AB8PYW 26W5677 / 8 "1000 lb.3 614 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 26W568 Benchtopp platespiller Kapasitet 300 Lb diameter 18 tommer
4 402 NOK / enhet