Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WHW1 Reduserende Wye 3 tommer x 1-1/2 tommer nav | AB3ZZD

APPROVED VENDOR 1WHW1 Reduserende Wye 3 tommer x 1-1/2 tommer nav

På lager
Vare: AB3ZZD Modell: 1WHW1
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere Wye
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x Nav x Nav
Rørstørrelse3 "x 3" x 1-1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.37
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WHV9 Reduserende Wye 2 tommer x 1-1/2 tommer nav | AB3ZZC 1WHV9ABSNav x Nav x Nav2 "x 2" x 1-1 / 2 "129NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WHW2 Reduserende Wye 3 Tommer x 2 Tommer Hub | AB3ZZE 1WHW2ABSNav x Nav x Nav3 "x 3" x 2 "186NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WHW3 Reduserende Wye 4 tommer x 2 tommer nav | AB3ZZF 1WHW3ABSNav x Nav x Nav4 "x 4" x 2 "279NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WHW4 Reduserende Wye 4 tommer x 3 tommer nav | AB3ZZG 1WHW4ABSNav x Nav x Nav4 "x 4" x 3 "401NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WJU7 Reducing Wye Pvc 2 x 2 x 1-1/2 tommers hub | AB4AEY 1WJU7PVCHub2 "x 2" x 1-1 / 2 "124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHW1 Reduserende Wye 3 tommer x 1-1/2 tommer nav
169NOK / enhet