AMERICAN LORCH TIP 4203-13 Kuttespiss størrelse 13 | AH3DYX 31GX72

AMERICAN TORCH TIP 4203-13 Skjærespiss størrelse 13

Vare: AH3DYX Modell: 4203-13Kryssref: 31GX72

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
FlammetypeMedium forvarming
Drivstofftrykk10 til 15 psi
GasstjenesteFlytende naturgass
MAPP Gass sølvloddNei
MAPP gass sølv loddetinnNei
MAPP gassmyk loddeNei
Oksygentrykk68 til 74 psi
Propan Gass SølvloddNei
Propan gass sølv loddetinnNei
Propan gass mykt loddetinnNei
Sølv loddetubeNei
Størrelse13
Myk loddedeksel.Nei
Ståltykkelse6"
typen1 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)1.96
Skipets bredde (cm)1.96
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeGasstjenesteSakStørrelsetypenpk. Antall.Pris
AMERICAN LORCH TIP 20079 Kuttespiss 50a Esab 31 Xl - Pakke med 5 | AD4KPR 41R889 20079--Skjærespiss, 50A--5293NOK
AMERICAN LORCH TIP 45-1 Kuttespiss størrelse 1 | AG2CWT 31GL48 45-1Medium forvarmingacetylenSkjærespiss1"1 Piece1644NOK
AMERICAN LAMPRETIPS 14Z69-KROMET Kuttespiss størrelse 69 | AG2DQM 31GU36 14Z69-CHROMED--Skjærespiss69standard1198NOK
AMERICAN LORCH TIP 229-3 Kuttespiss størrelse 3 | AH3DYP 31GK51 229-3Forvarm lettFlytende naturgassSkjærespiss3"2 Piece1363NOK
AMERICAN LORCH TIP 6290VVCP-00 Kuttespiss størrelse 00 | AH3DYT 31GP98 6290VVCP-00-propylenSkjærespiss002 Piece1309NOK
AMERICAN LORCH TIP 106D7S-6 Kuttespiss størrelse 6 | AH3DYU 31GT33 106D7S-6Medium forvarmingNatural GasSkjærespiss62 Piece1-
RFQ
AMERICAN LORCH TIP 1503-6-COMPLETE Kuttespiss størrelse 6 | AH3DYV 31GU71 1503-6-KOMPLETT-Flytende naturgassSkjærespiss61 Piece1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 4203-13 Skjærespiss størrelse 13