Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LORCH TIP 6290VVCP-00 Kuttespiss størrelse 00 | AH3DYT 31GP98

AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Skjærespissstørrelse 00

På lager
Vare: AH3DYT Modell: 6290VVCP-00Kryssreferanse: 31GP98
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
309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
Acetylen-trykk4 oz. til 2 psi
Gasstjenestepropylen
MAPP Gass sølvloddNei
MAPP gass sølv loddetinnNei
MAPP gassmyk loddeNei
Oksygentrykk75 psi
Propan Gass SølvloddNei
Propan gass sølv loddetinnNei
Propan gass mykt loddetinnNei
Sølv loddetubeNei
Størrelse00
Myk loddedeksel.Nei
Ståltykkelse3/8 "til 1/2"
typen2 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)6.58
Skipets lengde (cm)1.96
Skipets bredde (cm)1.96
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeGasstjenesteSakStørrelsetypenpk. Antall.Pris
AMERICAN LORCH TIP 20079 Kuttespiss 50a Esab 31 Xl - Pakke med 5 | AD4KPR 41R889 20079--Skjærespiss, 50A--5293NOK
AMERICAN LORCH TIP 45-1 Kuttespiss størrelse 1 | AG2CWT 31GL48 45-1Medium forvarmingacetylenSkjærespiss1"1 Piece1644NOK
AMERICAN LAMPRETIPS 14Z69-KROMET Kuttespiss størrelse 69 | AG2DQM 31GU36 14Z69-CHROMED--Skjærespiss69standard1198NOK
AMERICAN LORCH TIP 229-3 Kuttespiss størrelse 3 | AH3DYP 31GK51 229-3Forvarm lettFlytende naturgassSkjærespiss3"2 Piece1363NOK
AMERICAN LORCH TIP 106D7S-6 Kuttespiss størrelse 6 | AH3DYU 31GT33 106D7S-6Medium forvarmingNatural GasSkjærespiss62 Piece1-
RFQ
AMERICAN LORCH TIP 1503-6-COMPLETE Kuttespiss størrelse 6 | AH3DYV 31GU71 1503-6-KOMPLETT-Flytende naturgassSkjærespiss61 Piece1-
RFQ
AMERICAN LORCH TIP 1566-1/8 Kuttespiss størrelse 1/8 | AH3DYW 31GW37 1566-1/8Høy forvarmingFlytende naturgassSkjærespiss1 / 8 "1 Piece1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Skjærespissstørrelse 00
309NOK / enhet