AMERICAN LORCH TIP 1566-1/8 Kuttespiss størrelse 1/8 | AH3DYW 31GW37

AMERICAN TORCH TIP 1566-1/8 Kuttespiss størrelse 1/8

Vare: AH3DYW Modell: 1566-1/8Kryssreferanse: 31GW37

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
FlammetypeHøy forvarming
Drivstofftrykk3 til 5 psi
GasstjenesteFlytende naturgass
MAPP Gass sølvloddNei
MAPP gass sølv loddetinnNei
MAPP gassmyk loddeNei
Oksygentrykk90 psi
Propan Gass SølvloddNei
Propan gass sølv loddetinnNei
Propan gass mykt loddetinnNei
Sølv loddetubeNei
Størrelse1 / 8 "
Myk loddedeksel.Nei
Ståltykkelse1 / 8 "
typen1 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0408
Skipets høyde (cm)9.78
Skipets lengde (cm)2.16
Skipets bredde (cm)2.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypeGasstjenesteSakStørrelsetypenpk. Antall.Pris
AMERICAN LORCH TIP 20079 Kuttespiss 50a Esab 31 Xl - Pakke med 5 | AD4KPR 41R889 20079--Skjærespiss, 50A--5293NOK
AMERICAN LORCH TIP 45-1 Kuttespiss størrelse 1 | AG2CWT 31GL48 45-1Medium forvarmingacetylenSkjærespiss1"1 Piece1644NOK
AMERICAN LAMPRETIPS 14Z69-KROMET Kuttespiss størrelse 69 | AG2DQM 31GU36 14Z69-CHROMED--Skjærespiss69standard1198NOK
AMERICAN LORCH TIP 229-3 Kuttespiss størrelse 3 | AH3DYP 31GK51 229-3Forvarm lettFlytende naturgassSkjærespiss3"2 Piece1363NOK
AMERICAN LORCH TIP 6290VVCP-00 Kuttespiss størrelse 00 | AH3DYT 31GP98 6290VVCP-00-propylenSkjærespiss002 Piece1309NOK
AMERICAN LORCH TIP 106D7S-6 Kuttespiss størrelse 6 | AH3DYU 31GT33 106D7S-6Medium forvarmingNatural GasSkjærespiss62 Piece1-
RFQ
AMERICAN LORCH TIP 1503-6-COMPLETE Kuttespiss størrelse 6 | AH3DYV 31GU71 1503-6-KOMPLETT-Flytende naturgassSkjærespiss61 Piece1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 1566-1/8 Kuttespiss størrelse 1/8