Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2009-10 Øyebolt, uten skulder, varmgalvanisert, 7/8-9 gjengestørrelse, 10 tommers lengde | AC9TWJ 3JWY8

KEN FORGING N2009-10 Øyebolt, uten skulder, varmgalvanisert, 7/8-9 trådstørrelse, 10 tommers lengde

På lager
Vare: AC9TWJ Modell: N2009-10Kryssreferanse: 3JWY8
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
683NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.75 "
Øye utenfor Dia.3.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total lengde13.52 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlengde10 "
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse7 / 8-9
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense7200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.476
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2009-10 Øyebolt, uten skulder, varmgalvanisert, 7/8-9 trådstørrelse, 10 tommers lengde
683NOK / enhet