Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1VFA8 Tee Rød Messing 3 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UJV

APPROVED VENDOR 1VFA8 T-skjorte rød messing 3 tommer 150 psi klasse 125

På lager
Vare: AB3UJV Modell: 1VFA8
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
3 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialRød messing
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse3"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1VEY6 T-skjorte Rød Messing 1/8 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UGZ 1VEY61 / 8 "76NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEY8 T-skjorte Rød Messing 1/4 Inch 150 Psi Klasse 125 | AB3UHA 1VEY81 / 4 "99NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEZ1 Tee Rød Messing 3/8 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "117NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEZ3 Tee Rød Messing 1/2 Inch 150 Psi Klasse 125 | AB3UHC 1VEZ31 / 2 "129NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEZ5 T-skjorte Rød Messing 3/4 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "182NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEZ7 Tee Rød Messing 1 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UHE 1VEZ71"381NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1VEZ9 T-skjorte Rød Messing 1 1/4 Tommer 150 Psi Klasse 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFA8 T-skjorte rød messing 3 tommer 150 psi klasse 125
3 045 NOK / enhet