Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UYF2 Jordklemme 500 A Bruk med buesveiser | AB3RBC

APPROVED VENDOR 1UYF2 Jordklemme 500 A Bruk med buesveiser

På lager
Vare: AB3RBC Modell: 1UYF2
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
1 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordklemme
amps500
Forsterker AC500
KabelforbindelseBall Point gjennom 4/0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kobber

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker ACPris
GODKJENT LEVERANDØR 1UYE9 Jordklemme 200 A Bruk med buesveiser | AB3RBA 1UYE9200200558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UYF2 Jordklemme 500 A Bruk med buesveiser
1 116 NOK / enhet