Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UYE8 Elektrodeholder 300 A Bruk med buesveiser | AB3RAZ

APPROVED VENDOR 1UYE8 Elektrodeholder 300 A Bruk med buesveiser

På lager
Vare: AB3RAZ Modell: 1UYE8
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
576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrodeholder
Forsterker AC300
KabelforbindelseBall Point gjennom 2/0
MaterialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8515902000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kobber

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACPris
GODKJENT LEVERANDØR 1UYE6 Elektrodeholder 200 A Bruk med buesveiser | AB3RAX 1UYE6200547NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UYE7 Elektrodeholder 250 A Bruk med buesveiser | AB3RAY 1UYE7250327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UYE8 Elektrodeholder 300 A Bruk med buesveiser
576NOK / enhet