Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWU7 Tube Uhmw-pe 4 tommer Id x 5 tommer ytre diameter 3 fot lengde | AB3QRD

APPROVED VENDOR 1UWU7 Tube Uhmw-pe 4 tommer Id x 5 tommer ytre diameter 3 fot lengde

På lager
Vare: AB3QRD Modell: 1UWU7
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
4 131 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.4"
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.5"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.58
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWL7 Tube Uhmw-pe 4 tommer Id x 5 tommer ytre diameter 1 fot lengde | AB3QPH 1UWL71"1 213 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXA7 Tube Uhmw-pe 4 tommer Id x 5 tommer ytre diameter 6 fot lengde | AB3QUN 1UXA76"7 116 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWU7 Tube Uhmw-pe 4 tommer Id x 5 tommer ytre diameter 3 fot lengde
4 131 NOK / enhet