GODKJENT LEVERANDØR 1UXA7 Tube Uhmw-pe 4 tommer Id x 5 tommer ytre diameter 6 fot lengde | AB3QUN

APPROVED VENDOR 1UXA7 Tube Uhmw-pe 4 tommer Id x 5 tommer ytre diameter 6 fot lengde

Vare: AB3QUN Modell: 1UXA7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 116 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.4"
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.5"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.12
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWL7 Tube Uhmw-pe 4 tommer Id x 5 tommer ytre diameter 1 fot lengde | AB3QPH 1UWL71"3 515 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWU7 Tube Uhmw-pe 4 tommer Id x 5 tommer ytre diameter 3 fot lengde | AB3QRD 1UWU73ft.10 424 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA7 Tube Uhmw-pe 4 tommer Id x 5 tommer ytre diameter 6 fot lengde
7 116 NOK / enhet