GODKJENT LEVERANDØR 1UWP7 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tomme Ytre diameter 3 fot | AB3QQA

APPROVED VENDOR 1UWP7 rør Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tommer ytre diameter 3 fot

På lager
Vare: AB3QQA Modell: 1UWP7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.1 / 2 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.070 "
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.1.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.070 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWN5 Tube Uhmw 1/2 Idx1 tomme Ytre diameter 3 fot lengde | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3ft.1"0.25 "480NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWP1 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/4 tomme Ytre diameter 3 fot | AB3QPV 1UWP15 / 8 "3ft.1.25 "0.312 "781NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWV5 Tube Uhmw 1/2 Idx1 tomme Ytre diameter 6 fot lengde | AB3QRL 1UWV51 / 2 "6"1"0.25 "898NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWX7 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tomme Ytre diameter 6 fot | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "1 895 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWP7 rør Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tommer ytre diameter 3 fot
1 016 NOK / enhet