Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWN5 Tube Uhmw 1/2 Idx1 tomme Ytre diameter 3 fot lengde | AB3QPQ

APPROVED VENDOR 1UWN5 Tube Uhmw 1/2 Idx1 tommers ytre diameter 3 fot lengde

På lager
Vare: AB3QPQ Modell: 1UWN5
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
566NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.1 / 2 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.070 "
Lengde3ft.
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.1"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.070 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWP1 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/4 tomme Ytre diameter 3 fot | AB3QPV 1UWP15 / 8 "3ft.1.25 "0.312 "781NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWP7 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tomme Ytre diameter 3 fot | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3ft.1.5 "0.5 "1 195 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWV5 Tube Uhmw 1/2 Idx1 tomme Ytre diameter 6 fot lengde | AB3QRL 1UWV51 / 2 "6"1"0.25 "1 057 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1UWX7 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tomme Ytre diameter 6 fot | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "4 471 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWN5 Tube Uhmw 1/2 Idx1 tommers ytre diameter 3 fot lengde
566NOK / enhet