Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1UWN1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tomme Ytre diameter 1 fot | AB3QPL

APPROVED VENDOR 1UWN1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tommer ytre diameter 1 fot

På lager
Vare: AB3QPL Modell: 1UWN1
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
1 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.4.75 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Lengde1"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.5.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWV1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QRG 1UWV13ft.2 946 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UXB1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QUQ 1UXB16"5 051 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWN1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tommer ytre diameter 1 fot
1 230 NOK / enhet