GODKJENT LEVERANDØR 1UXB1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tommers ytre diameter 6 fot | AB3QUQ

APPROVED VENDOR 1UXB1 rør Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tommer ytre diameter 6 fot

Vare: AB3QUQ Modell: 1UXB1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 051 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube lager
FARGEHvit
Inne i Dia.4.75 "
Inne i Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Lengde6"
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialeUHMW-PE
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Utenfor Dia.5.5 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.200 "
Strekkfasthet5,800 PSI
typenJomfru matkontaktkarakter
Veggtykkelse0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.57
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)185.42
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 1UWN1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tomme Ytre diameter 1 fot | AB3QPL 1UWN11"1 044 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1UWV1 Tube Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tommers ytre diameter 3 fot | AB3QRG 1UWV13ft.2 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXB1 rør Uhmw 4 3/4 Idx5 1/2 tommer ytre diameter 6 fot
5 051 NOK / enhet