GODKJENT LEVERANDØR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCF

APPROVED VENDOR 1RCG9 fast øyetrekk krom

Vare: AB3BCF Modell: 1RCG9

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinse
Øyekrok Innvendig Dia.3 / 16 "
Øyebredde3 / 16 "
FinishNikkel
Høyde1 9 / 16 "
Materialenickle
Maks. Laste25 lb.
Tau Dia.3 / 16 "
Skive Utvendig Dia.3 / 4 "
Størrelse3 / 4 "
typenFast øye
Hjuldiameter3 / 4 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8483509040
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeMaks. LasteStørrelseHjuldiameterBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCD 1RCG6Nikkel1.125 "15 lb.1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "32NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCH4 Fixed Eye Pully Sink | AB3BCJ 1RCH4sink-480 lb.2"--138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCH8 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCN 1RCH8sink-550 lb.2.5 "--143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCQ 1RCJ3sink-650 lb.3"--251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG9 fast øyetrekk krom