Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCH4 Fixed Eye Pully Sink | AB3BCJ

APPROVED VENDOR 1RCH4 Fixed Eye Pully Sink

På lager
Vare: AB3BCJ Modell: 1RCH4
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinse
Øyekrok Innvendig Dia.1 / 2 "
Finishsink
Maks. Laste480 lb.
Skive Utvendig Dia.2"
Størrelse2"
typenFast øye

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeMaks. LasteStørrelseHjuldiameterBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCD 1RCG6Nikkel1.125 "15 lb.1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "32NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCF 1RCG9Nikkel1 9 / 16 "25 lb.3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1RCH8 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCN 1RCH8sink-550 lb.2.5 "--143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCQ 1RCJ3sink-650 lb.3"--251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCH4 Fixed Eye Pully Sink
138NOK / enhet