Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCQ

APPROVED VENDOR 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome

På lager
Vare: AB3BCQ Modell: 1RCJ3
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinse
Øyekrok Innvendig Dia.11 / 16 "
Finishsink
Maks. Laste650 lb.
Skive Utvendig Dia.3"
Størrelse3"
typenFast øye

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8483509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeMaks. LasteStørrelseHjuldiameterBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCD 1RCG6Nikkel1.125 "15 lb.1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "32NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCF 1RCG9Nikkel1 9 / 16 "25 lb.3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1RCH4 Fixed Eye Pully Sink | AB3BCJ 1RCH4sink-480 lb.2"--138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCH8 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCN 1RCH8sink-550 lb.2.5 "--143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome
251NOK / enhet