Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCD

APPROVED VENDOR 1RCG6 fast øyetrekk krom

På lager
Vare: AB3BCD Modell: 1RCG6
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinse
Øyekrok Innvendig Dia.3 / 16 "
Øyebredde3 / 16 "
FinishNikkel
Høyde1.125 "
Materialenickle
Maks. Laste15 lb.
Tau Dia.3 / 16 "
Skive Utvendig Dia.1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "
typenFast øye
Hjuldiameter1 / 2 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8483509040
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeMaks. LasteStørrelseHjuldiameterBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCF 1RCG9Nikkel1 9 / 16 "25 lb.3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1RCH4 Fixed Eye Pully Sink | AB3BCJ 1RCH4sink-480 lb.2"--138NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCH8 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCN 1RCH8sink-550 lb.2.5 "--143NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCQ 1RCJ3sink-650 lb.3"--251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG6 fast øyetrekk krom
32NOK / enhet