Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCC2 Snap Bolt Interlocking Steel 4 In | AB3BAZ

APPROVED VENDOR 1RCC2 Snap Bolt Interlocking Steel 4 In

På lager
Vare: AB3BAZ Modell: 1RCC2
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
41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Bolt
Eye Inside Dia.5 / 16 "
Øyelengde9 / 16 "
Øyebredde1 / 2 "
FinishChrome
Høyde4"
MaterialeStål
Maks. Laste360 lb.
Total lengde4"
Størrelse3-5 / 16 "
Snap Åpning1"
Tykkelse5 / 16 "
typenSammenlåst vår
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseEye Inside Dia.ØyelengdeBreddeHøydeMaks. LasteTotal lengdeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCB7 Interlocking Spring Snap Bolt | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 lb.2.375 "2.375 "16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCB9 Interlocking Spring Snap Bolt | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 lb.3.25 "3.125 "33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCC2 Snap Bolt Interlocking Steel 4 In
41NOK / enhet