Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCB7 Interlocking Spring Snap Bolt | AB3BAX

APPROVED VENDOR 1RCB7 låsende fjærfestebolt

På lager
Vare: AB3BAX Modell: 1RCB7
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Bolt
Eye Inside Dia.11 / 16 "
Øyelengde3 / 8 "
Øyebredde5 / 16 "
FinishChrome
Høyde2.5 "
MaterialeStål
Maks. Laste165 lb.
Total lengde2.375 "
Størrelse2.375 "
Snap Åpning5 / 8 "
Tykkelse1 / 4 "
typenSammenlåst vår
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseEye Inside Dia.ØyelengdeBreddeHøydeMaks. LasteTotal lengdeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCB9 Interlocking Spring Snap Bolt | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 lb.3.25 "3.125 "33NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCC2 Snap Bolt Interlocking Steel 4 In | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 lb.4"3-5 / 16 "41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB7 låsende fjærfestebolt
16NOK / enhet