Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RCB9 Interlocking Spring Snap Bolt | AB3BAY

APPROVED VENDOR 1RCB9 låsende fjærfestebolt

På lager
Vare: AB3BAY Modell: 1RCB9
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Bolt
Eye Inside Dia.15 / 16 "
Øyelengde1 / 2 "
Øyebredde3 / 8 "
FinishChrome
Høyde3.25 "
MaterialeStål
Maks. Laste315 lb.
Total lengde3.25 "
Størrelse3.125 "
Snap Åpning7 / 8 "
Tykkelse5 / 16 "
typenSammenlåst vår
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseEye Inside Dia.ØyelengdeBreddeHøydeMaks. LasteTotal lengdeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1RCB7 Interlocking Spring Snap Bolt | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 lb.2.375 "2.375 "16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RCC2 Snap Bolt Interlocking Steel 4 In | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 lb.4"3-5 / 16 "41NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB9 låsende fjærfestebolt
33NOK / enhet