Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNX3 J Bøy plastrør 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XTV

APPROVED VENDOR 1PNX3 J bøyd plastrør 1 1/2 eller 1 1/4 tommer

På lager
Vare: AB2XTV Modell: 1PNX3
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ-Bend
Farge / finishHvit / plast
Tilkoblingslip
Lengde5.5 "
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1/4 or 1-1/2"
typenReparer toalett / kjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917220000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNX1 J Bend plastrør 1 1/2 In | AB2XTT 1PNX1Slip x Gjenget5.25 "1-1 / 2 "Toalett / kjøkken65NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPC3 J Bøy plastrør 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XVV 1PPC4 1PCC3slip7.75 "1-1/4 or 1-1/2"Reparasjon Toalett / kjøkken Fleksibelt165NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPC4 J Bend plastrør 1 1/2 tommer poly | AB2XVW 1PCC4Slip x Gjenget7.75 "1-1 / 2 "Toalett / kjøkken Fleksibelt-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNX3 J bøyd plastrør 1 1/2 eller 1 1/4 tommer
56NOK / enhet