GODKJENT LEVERANDØR 1PPC4 J Bend plastrør 1 1/2 tommer poly | AB2XVW

APPROVED VENDOR 1PPC4 J Bøy plastrør 1 1/2 tommer poly

Vare: AB2XVW Modell: 1PPC4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ-Bend
Farge / finishHvit / plast
TilkoblingSlip x Gjenget
Lengde7.75 "
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenToalett / kjøkken Fleksibelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode3917400090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNX1 J Bend plastrør 1 1/2 In | AB2XTT 1PNX1Slip x Gjenget5.25 "1-1 / 2 "Toalett / kjøkken63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PNX3 J Bøy plastrør 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XTV 1PNX3slip5.5 "1-1/4 or 1-1/2"Reparer toalett / kjøkken42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPC3 J Bøy plastrør 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XVV 1PPC4 1PCC3slip7.75 "1-1/4 or 1-1/2"Reparasjon Toalett / kjøkken Fleksibelt123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPC4 J Bøy plastrør 1 1/2 tommer poly