Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNR6 endeutløp avløpsrørdiameter 1 1/2 In | AB2XRA

APPROVED VENDOR 1PNR6 endeutløp avløpsrørdiameter 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XRA Modell: 1PNR6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlutt på utløpsavfall
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler22
Lengde16 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.711
Skipets høyde (cm)48.01
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishTilkoblingMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNY2 Endeutløp Avfallsplastrør 1 1/2 In | AB2XUD 1 PNY2Hvit / plastDirekte eller Slippolypropylen108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNR6 endeutløp avløpsrørdiameter 1 1/2 in
817NOK / enhet