Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNY2 Endeutløp Avfallsplastrør 1 1/2 In | AB2XUD

APPROVED VENDOR 1PNY2 endeutløp avfallsplastrør 1 1/2 in

På lager
Vare: AB2XUD Modell: 1PNY2
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlutt på utløpsavfall
Farge / finishHvit / plast
TilkoblingDirekte eller Slip
Lengde16 "
Materialepolypropylen
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenKjøkken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishTilkoblingMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNR6 endeutløp avløpsrørdiameter 1 1/2 In | AB2XRA 1PNR6Krom / messingslipMessing817NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNY2 endeutløp avfallsplastrør 1 1/2 in
108NOK / enhet