Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PNK3 J Bend 17 Gauge Messing Pipe Diameter 1 1/4 In | AB2XPH

APPROVED VENDOR 1PNK3 J Bend 17 Gauge Messing Pipe Diameter 1 1/4 In

På lager
Vare: AB2XPH Modell: 1PNK3
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ-Bend
Farge / finishKrom / messing
Tilkoblingslip
Måler17
Lengde5.125 "
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 4 "
typentoalett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePipe dia.typenPris
GODKJENT LEVERANDØR 1PNK4 J Bend 17 Gauge Messing Pipe Diameter 1 1/2 In | AB2XPJ 1PNK45.5 "1-1 / 2 "Kjøkken335NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNK3 J Bend 17 Gauge Messing Pipe Diameter 1 1/4 In
302NOK / enhet