Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MNK4 Bøssing 1-1/2 x 1-1/4 tomme Npt | AB2LDZ

APPROVED VENDOR 1MNK4 Bøssing 1-1/2 x 1-1/4 tomme Npt

På lager
Vare: AB2LDZ Modell: 1MNK4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
Body MaterialSvart smidd stål
TilkoblingstypePT
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1-1/2" x 1-1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ3 Bøssing 1/4 x 1/8 tomme Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4 "x 1 / 8"49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ4 Bøssing 3/8 x 1/8 tomme Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8 "x 1 / 8"53NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ5 Bøssing 3/8 x 1/4 tomme Npt | AB2LDQ 1MNJ53 / 8 "x 1 / 4"48NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ6 Bøssing 1/2 x 1/4 tomme Npt | AB2LDR 1MNJ61 / 2 "x 1 / 4"54NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ7 Bøssing 1/2 x 3/8 Tommer Npt | AB2LDT 1MNJ71 / 2 "x 3 / 8"54NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ8 Bøssing 3/4 x 3/8 Tommer Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4 "x 3 / 8"74NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1MNJ9 Bøssing 3/4 x 1/2 tomme Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4 "x 1 / 2"66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNK4 Bøssing 1-1/2 x 1-1/4 tomme Npt
124NOK / enhet