GODKJENT LEVERANDØR 1CNT9 Rød. Wye And 45 Bend 2 tommer x 1-1/2 tommer nav | AA9EAF

APPROVED VENDOR 1CNT9 rød. Wye And 45 Bend 2 tommer x 1-1/2 tommer nav

På lager
Vare: AA9EAF Modell: 1CNT9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserer Wye med 45 graders bøyning
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x Nav x Nav
Rørstørrelse2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WHX2 Rød. Wye And 45 Bend 4 tommer x 2 tommer nav | AB3ZZP 1WHX24 "x 4" x 2 "363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT9 rød. Wye And 45 Bend 2 tommer x 1-1/2 tommer nav
128NOK / enhet