Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WHX2 Rød. Wye And 45 Bend 4 tommer x 2 tommer nav | AB3ZZP

APPROVED VENDOR 1WHX2 Rød. Wye And 45 Bend 4 tommer x 2 tommer nav

På lager
Vare: AB3ZZP Modell: 1WHX2
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserer Wye med 45 graders bøyning
Body MaterialABS
TilkoblingstypeNav x Nav x Nav
Rørstørrelse4 "x 4" x 2 "
Temp. Område-40 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1CNT9 Rød. Wye And 45 Bend 2 tommer x 1-1/2 tommer nav | AA9EAF 1CNT92 "x 2" x 1-1 / 2 "128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHX2 Rød. Wye And 45 Bend 4 tommer x 2 tommer nav
363NOK / enhet