Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D671 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/8 | AA8MRY

APPROVED VENDOR 19D671 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/8

På lager
Vare: AA8MRY Modell: 19D671
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM40000-70000
Total lengde2"
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk ballnese
HandelsnummerSC-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D668 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/2 | AA8MRW 19D6681 / 2 "1"15000-400002.75 "Herdet stålSC-5522NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D673 Carbide Bur sylindrisk kule nese 3/8 | AA8MTA 19D6733 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "CarbideSC-3310NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D678 Carbide Bur sylindrisk kule nese 3/4 | AA8MTE 19D6783 / 4 "1"10000-200002.75 "Herdet stålSC-7964NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D681 Carbide Bur sylindrisk kule nese 7/16 | AA8MTG 19D6817 / 16 "1"15000-400002.75 "Herdet stålSC-4440NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D683 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/4 | AA8MTJ 19D6831 / 4 "5 / 8 "30000-400002"CarbideSC-1350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D671 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/8
281NOK / enhet