Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D673 Carbide Bur sylindrisk kule nese 3/8 | AA8MTA

APPROVED VENDOR 19D673 Carbide Bur sylindrisk kule nese 3/8

På lager
Vare: AA8MTA Modell: 19D673
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM20000-40000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk ballnese
HandelsnummerSC-3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D668 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/2 | AA8MRW 19D6681 / 2 "1"15000-400002.75 "Herdet stålSC-5522NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D671 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/8 | AA8MRY 19D6711 / 8 "1 / 2 "40000-700002"CarbideSC-11281NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D678 Carbide Bur sylindrisk kule nese 3/4 | AA8MTE 19D6783 / 4 "1"10000-200002.75 "Herdet stålSC-7964NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D681 Carbide Bur sylindrisk kule nese 7/16 | AA8MTG 19D6817 / 16 "1"15000-400002.75 "Herdet stålSC-4440NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D683 Carbide Bur sylindrisk kule nese 1/4 | AA8MTJ 19D6831 / 4 "5 / 8 "30000-400002"CarbideSC-1350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D673 Carbide Bur sylindrisk kule nese 3/8
310NOK / enhet