TOUGH GUY 38D112 Søppelpose 33 Gallon Svart Pk 150 | AC7DMZ

TOUGH GUY 38D112 søppelpose 33 gallon svart pk 150

På lager
Vare: AC7DMZ Modell: 38D112

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

676NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkulert søppelboksfôr
Vesker per rull / pakke25
Kapasitet33 gal.
FARGESvart
Høyde39 "
Lengde39 "
MaterialeLineær polyetylen med lav tetthet
Maks. Laste70 lb.
PakkekonfigurasjonKjerneløs rulle
ForsegleStjerne
StyrkevurderingSuper tung
Tykkelse1.2mil.
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode3923210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVesker per rull / pakkeSakMaks. LasteTykkelsepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 38D110 søppelpose 33 gallon svart - pakke med 100 | AC7DMY 38D11010Resirkulert søppelboksfôr80 lb.1.5mil.100755NOK
TOUGH GUY 796AP8 søppelsekker, 30 gal Kapasitet, 30 tommers bredde, 37 tommers høyde, 1.5 mil tykke, sølv, 100 PK | CU6VGK 796AP8-Søppelsekker--100456NOK
TOUGH GUY 796AP9 søppelsekker, 33 gal Kapasitet, 33 tommers bredde, 40 tommers høyde, 1.5 mil tykke, sølv, 100 PK | CU6VGL 796AP9-Søppelsekker--100534NOK
TOUGH GUY 460X57 søppelsekker, 42 gal Kapasitet, 32 3/4 tommers bredde, 47 1/2 tommers høyde, 3 mil tykke, svart | CU6VGM 460X57-Søppelsekker--32552NOK
TOUGH GUY 5BB54 søppelsekker, 45 gal kapasitet, 40 tommers bredde, 48 tommers høyde, 22 mikron tykk, klar | CU6VGN 5BB54-Søppelsekker--1501 300 NOK
TOUGH GUY 52WX92 søppelsekker, 55 gal kapasitet, 36 tommers bredde, 63 tommers høyde, 4 mil tykke, gul | CU6VGP 52WX92-Søppelsekker--751 629 NOK
TOUGH GUY 31UE87 søppelsekker, 55 gal Kapasitet, 40 tommers bredde, 48 tommers høyde, 16 mikron tykk, klar | CU6VGQ 31UE87-Søppelsekker--25079NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 38D112 søppelpose 33 gallon svart pk 150
676NOK /pakke