Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16-55LP-ASM Trommellåsering Innvendig Spak 55 Gallon | AF6BVA 9WCT8

APPROVED VENDOR 16-55LP-ASM Trommellåsering Innvendig Spak 55 Gallon

På lager
Vare: AF6BVA Modell: 16-55LP-ASMKryssreferanse: 9WCT8
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelåsering
Body MaterialStål
Kapasitet55 Gallon
typenInnvendig sperrelås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8309900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svært slitesterk trommellåsering ideell for forsegling av innholdet i industrielle fat i olje- eller kjemikalieemballasjeanlegg
    • Laget av høyfast stål og har en sikker låsdesign på innsiden

Produktvarianter

ProduktModellKapasitettypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 12-30 17H ASM Trommellåsering | AF4KDD 8Z689 12-30 17T ASM30 GallonUN / DOT Bolt466NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12-85 17H-ASM Trommellåsering U/prik | AF4TVG 9JZP6 12-85 17H-ASM85 GallonUN / DOT Bolt563NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12-55 17H-ASM erstatningsboltringsett 55 Gal | AF4XHX 9NTE7 12-55 17H-ASM55 GallonUN / DOT Bolt466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16-55LP-ASM Trommellåsering Innvendig Spak 55 Gallon
189NOK / enhet