Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 116213-PG Maskinskrue Rund 10-32 X 1/4 L, 100PK | AB9NAL 2EA12

APPROVED VENDOR 116213-PG maskinskrue rund 10-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NAL Modell: 116213-PGKryssreferanse: 2EA12
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
24NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse11 / 32 "
FinishPlain
Hode Dia.0.359 "
Hodehøyde0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 4 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7415338050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 116213-PG maskinskrue rund 10-32 X 1/4 L, 100PK
24NOK /pakke