Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 110560 Trigger Sprayer White - Pakke med 6 | AF3UFJ 8D146

APPROVED VENDOR 110560 Utløsersprøyte hvit - pakke med 6 stk

På lager
Vare: AF3UFJ Modell: 110560Kryssreferanse: 8D146

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktrigger Sprøyter
FARGEHvit
MaterialePlast
Størrelse7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8424201000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 110563 Trigger Sprayer - Pakke med 6 | AC9XVN 3LFT3 110563Hvit7.25 "168NOK
GODKJENT LEVERANDØR 110832 Trigger Sprayer - Pakke med 6 | AC9XVP 3LFT7 110832Rød / Hvit7.25 "335NOK
GODKJENT LEVERANDØR 110554 Trigger Sprayer - Pakke med 6 | AC9XVQ 3LFT9 110554Rød / Hvit9.25 "329NOK
GODKJENT LEVERANDØR 110564 Trigger Sprayer Grønn/hvit - Pakke med 6 | AF3QNA 8AYD3 110564Grønn / Hvit9.25 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 110566 Trigger Sprayer Rød/hvit - Pakke med 6 | AF3QNB 8AYD9 110566Rød / Hvit7.25 "173NOK
GODKJENT LEVERANDØR 110561 Trigger Sprayer White - Pakke med 6 | AF3UFK 8D147 110561Hvit9.25 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 110575 Trigger Sprayer White - Pakke med 6 | AF3ZMT 8MDG9 110575Hvit9.25 "152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 110560 Utløsersprøyte hvit - pakke med 6 stk
173NOK / enhet