Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1-EFP-02-M7- Wing Screw Iron 3/8-16 X 1-1/2 Inch, 25PK | AE4RXM 5MNH2

APPROVED VENDOR 1-EFP-02-M7- Vingeskruejern 3/8-16 X 1-1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE4RXM Modell: 1-EFP-02-M7-Kryssref: 5MNH2
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
1 670 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishPlain
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde1"
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse3 / 4 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1.437 "
Lengde1.5 "
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.3 / 4 "
Skulderlengde1"
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse3 / 8-16
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-EFP-02-M7- Vingeskruejern 3/8-16 X 1-1/2 tommer, 25PK
1 670 NOK /pakke