Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC PLG-50R Blank Plug, Electroplated, 1/2 Inch Trade, NPT, Male to Male, Steel | AA2NGP 10U764

APPLETON ELECTRIC PLG-50R blank plugg, galvanisert, 1/2 tommers handel, NPT, hann til hann, stål

På lager
Vare: AA2NGP Modell: PLG-50RKryssreferanse: 10U764
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
FARGESølv
Rørstørrelse1 / 2 "
Tilkoblingmann
Lengde5 / 8 "
MaterialeStål
UnderkategoriPlugger og foringer
typenFarlig beliggenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7307923010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Appleton Electric PLG-50R innfelt plugg brukes i industrielle og farlige områder. Den er ideell for trygg og sikker elektrisk tilkobling i områder der innfelte plugger er nødvendige for beskyttelse mot potensiell skade eller farlige miljøer.

Egenskaper:

  • Denne innfelte pluggen er galvanisert for bruk med IMC og gjenget rør.
  • Den er egnet for farlige steder med klassifiseringer for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe A, B, C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og Klasse III.
  • Denne pluggen har stålkonstruksjon for holdbarhet og strukturell stivhet.
  • Den kommer i en total lengde på 5/8 tommer for kompakte og robuste operasjoner.
  • Denne innfelte pluggen har en hann-til-hann NPT-gjengekjønn for kompatibilitet med andre gjengekomponenter.
  • Den er tilgjengelig i en handelsstørrelse på 1/2 tomme for å passe inn i en rekke bruksområder.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne innfelte pluggen på farlige steder?

A.

  • Sørg for riktig jording og binding.
  • Inspiser regelmessig for skade eller slitasje.
  • Bruk i samsvar med klassifiserte områder.
  • Følg gjeldende sikkerhetsforskrifter og forskrifter.
  • Koble fra strømmen før vedlikehold eller utskifting.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Appleton Electric PLG-50R innfelt plugg?

A.

  • Sørg for at strømmen er av før rengjøring.
  • Kontroller regelmessig for skader eller slitasje.
  • Bruk en tørr eller ikke-ledende klut for å tørke av.
  • Påfør egnet smøremiddel sparsomt på NPT-gjenger.
  • Unngå å bruke skurende eller etsende rengjøringsmidler.
  • Følg vedlikeholdsretningslinjene i produkthåndboken.

Sp. Når bør jeg bytte ut denne pluggen?

A.

  • Bytt ut når det er en synlig skade eller slitasje som kompromitterer dens integritet.
  • Feil under elektrisk testing eller inspeksjoner.
  • Manglende overholdelse av sikkerhetsforskrifter eller forskrifter.
  • Ved slutten av den anbefalte levetiden.
  • Som anbefalt i produsentens retningslinjer for vedlikehold eller produkthåndbok.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseMaterialePris
APPLETON ELECTRIC PLG-100R Blank plugg, galvanisert, 1 tommers handel, NPT, hann til hann, stål | AA2NFZ 10U750 PLG-100R1"Stål111NOK
APPLETON ELECTRIC PLG-100RA Blank plugg, vanlig, 1 tommers handel, NPT, aluminium, hann til hann | AA2NGA 10U751 PLG-100RA1"Kobberfritt aluminium106NOK
APPLETON ELECTRIC PLG-125 blank plugg, galvanisert, 1 1/4 tommer handel, NPT, jern, hann til hann, jern | AA2NGB 10U752 PLG-1251-1 / 4 "Formbart jern125NOK
APPLETON ELECTRIC PLG-125A blank plugg, vanlig, 1 1/4 tommer handel, NPT, aluminium, hann til hann | AA2NGC 10U753 PLG-125A1-1 / 4 "Kobberfritt aluminium122NOK
APPLETON ELECTRIC PLG-150 Blank plugg, galvanisert, 1 1/2 tomme handel, NPT, jern, hann til hann, jern | AA2NGD 10U754 PLG-1501-1 / 2 "Formbart jern163NOK
APPLETON ELECTRIC PLG-150A Blank plugg, vanlig, 1 1/2 tomme handel, NPT, aluminium, hann til hann | AA2NGE 10U755 PLG-150A1-1 / 2 "Kobberfritt aluminium172NOK
APPLETON ELECTRIC PLG-200 blank plugg, galvanisert, 2 tommers handel, NPT, jern, hann til hann, jern | AA2NGF 10U756 PLG-2002"Formbart jern283NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC PLG-50R blank plugg, galvanisert, 1/2 tommers handel, NPT, hann til hann, stål
79NOK / enhet