Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 7610801 Ball Valve, 2 Inch NPT, Standard Port, Stainless Steel | CC2TUK

APOLLO VALVES 7610801 Ball Valve, 2 Inch NPT, Standard Port, Stainless Steel

På lager
Item: CC2TUK Modell: 7610801

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
AktuatortypeHåndtak
Body Material316 SS
TilkoblingstypePT
PorttypeStandard port
Trykkvurdering1500 XNUMX CWP
TetningstypeMPTFE
SetematerialeRPTFE
Størrelse2"
Trim materiale316 SS
Ventiltype2 PC-kuleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225

Produktdetaljer:

    • 150 # damp

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeKulematerialeBody MaterialSetematerialeStørrelseTemp. OmrådeTilkoblingstypeHåndteringsmaterialePris
APOLLO VENTILER 76-101-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 rustfritt stål316 rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPTRustfritt stål1 493 NOK
APOLLO VENTILER 76-102-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 rustfritt stål316 rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPTRustfritt stål1 410 NOK
APOLLO VENTILER 76-103-27A Kuleventil, 1/2 tommers rør, 2000 PSI, -50 til 450 grader. F, Låsespak, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolytetrafluoretylenRustfritt stålRustfritt stålForsterket polytetrafluoretylen--50 grader. til 450 grader. FFNPT x FNPTRustfritt stål1 371 NOK
APOLLO VENTILER 76-104-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 rustfritt stål316 rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPTRustfritt stål2 597 NOK
APOLLO VENTILER 76-105-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 rustfritt stål316 rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPTRustfritt stål2 768 NOK
APOLLO VENTILER 76-106-27 Cf8m Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 rustfritt stålCF8M rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrep5 354 NOK
APOLLO VENTILER 76-107-27 Cf8m Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 rustfritt stålCF8M rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrep5 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 7610801 Ball Valve, 2 Inch NPT, Standard Port, Stainless Steel
5 538 NOK / enhet