Apollo 76-103-27A kuleventil i rustfritt stål forhindrer skade på utstyr og sikrer sikkerhet ved å slippe ut overtrykk i industrielle omgivelser. Den brukes i produksjon, olje- og gass- og kjemiske anlegg for å forhindre potensiell skade på utstyret eller farlige situasjoner forårsaket av trykkoppbygging. Denne ventilen sikrer driftssikkerhet og opprettholder systemets integritet, og bidrar til effektive og pålitelige prosesser.
Egenskaper:
- Den inkluderer et forsterket sete som forbedrer trykkmotstanden og sikrer en sikker tetning.
- Denne ventilen er designet med en monteringspute, noe som gjør det enkelt å feste en aktuator for automatisert kontroll.
- Den tilbyr en utblåsningssikker stammedesign, som forhindrer stammen i å løsne under trykk og øker sikkerheten.
- Denne ventilen kan fungere effektivt under vakuumforhold ned til 29 tommer kvikksølv, noe som utvider bruksområdet.
- Den har en PTFE-tetning og MPTFE-stammepakning, som sikrer effektiv tetning og minimerer lekkasjerisiko under drift.
- Denne ventilen i rustfritt stål har et vinylhåndtak for korrosjonsmotstand og komfortabel betjening.
- Den har en spakmutter laget av 18-8 rustfritt stål, som sikrer styrke og pålitelighet under manuell drift.
- Ventilholderen er laget av ASTM A351-CF8M / A276-316 rustfritt stål, noe som sikrer kompatibilitet med ulike forhold.
- Den har en A276-316 gland mutter og stamme i rustfritt stål, som sikrer holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken type tilkobling har dette?
A. Denne ventilen har FNPT-koblinger for enkel integrering i rørsystemer.
Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne kuleventilen?
A. Viktige faktorer inkluderer trykk- og temperaturegnethet, tilkoblingsstørrelse, materialkonstruksjon, tetningseffektivitet, aktiveringsalternativer, miljøforhold og strømningsegenskaper.
Sp. Hvordan bidrar låsehåndtaket til betjeningsvennlighet?
A. Spaklåshåndtaket gir praktisk manuell kontroll og sikker posisjonering, slik at brukerne kan justere ventilen nøyaktig.
Q. Hvordan installerer jeg denne Apollo kuleventilen?
A.
- Samle verktøy som skiftenøkler og gjengetetningsmiddel, og sørg for renslighet av ventil- og rørledningskomponenter.
- Juster ventilen basert på pilen som indikerer strømningsretningen på kroppen.
- Tre FNPT-forbindelsene på matchende hanngjenger i rørledningen, påfør gjengetetningsmiddel for en sikker tilkobling.
- Bruk passende skiftenøkler for å stramme koblinger i henhold til spesifisert dreiemoment for å unngå over- eller understramming.
- Velg et tilgjengelig sted med riktig væskestrømningsdynamikk for ventilens installasjon.
- Fest en aktuator sikkert til den medfølgende monteringsputen hvis automatisering er nødvendig.
- Inspiser visuelt justering, tetthet og ventilorientering, og sørg for at den er i lukket posisjon.