Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 76-105-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1

APOLLO VALVES 76-105-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In

På lager
Vare: AA9DDJ Modell: 76-105-27AKryssreferanse: 1CKT1
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
2 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press2000 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1"
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeKulematerialeBody MaterialSetematerialeStørrelseTemp. OmrådeTilkoblingstypeHåndteringsmaterialePris
APOLLO VENTILER 76-101-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 rustfritt stål316 rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPTRustfritt stål1 493 NOK
APOLLO VENTILER 76-102-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 rustfritt stål316 rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPTRustfritt stål1 410 NOK
APOLLO VENTILER 76-103-27A Kuleventil, 1/2 tommers rør, 2000 PSI, -50 til 450 grader. F, Låsespak, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolytetrafluoretylenRustfritt stålRustfritt stålForsterket polytetrafluoretylen--50 grader. til 450 grader. FFNPT x FNPTRustfritt stål1 371 NOK
APOLLO VENTILER 76-104-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 rustfritt stål316 rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPTRustfritt stål2 597 NOK
APOLLO VENTILER 76-106-27 Cf8m Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 rustfritt stålCF8M rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrep5 354 NOK
APOLLO VENTILER 76-107-27 Cf8m Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3 76-107-27PTFE316 rustfritt stålCF8M rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrep5 576 NOK
APOLLO VENTILER 76-108-27 Cf8m Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 rustfritt stålCF8M rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrep6 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 76-105-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In
2 768 NOK / enhet