Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 76-107-27 Cf8m Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 In | AA9DDL 1CKT3

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AA9DDL Modell: 76-107-27Kryssreferanse: 1CKT3
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
5 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCF8M rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmateriale304 rustfritt stål med vinylgrep
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press1500 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-50 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7865
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Apollo 7610727 CF8M kuleventil i rustfritt stål kontrollerer flyten av væsker og gasser. Den består av en kuleformet kule med et hull gjennom midten som roterer inne i ventilhuset for å åpne/lukke strømmen. Denne Apollo CF8M kuleventilen brukes i rørlegger- og varmesystemer, kjemisk og petrokjemisk industri og landbruks- og vanningssystemer.

Egenskaper:

  • Den leveres med forsterkede seter for ekstra sikkerhet.
  • Denne kuleventilen er utstyrt med en monteringspute for enkel aktuatormontering.
  • Den har en utblåsningssikker stammedesign for å forhindre overtrykk.
  • Denne kuleventilen har en justerbar pakkboks for reduserte driftskostnader.
  • Den er integrert med rustfri konstruksjon for å forhindre korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne kuleventilen har NPT-innganger for å tette rørene for sømløs overføring.
  • Den kommer også med et låsehåndtak og monteringspute for økt sikkerhet og sikkerhet.

Standarder og godkjenninger:

  • API 607
  • NACE
  • MR0175
  • MR0103
  • CSA
  • CGA
  • NSF/ANSI
  • NSF-372

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mye vakuum kan denne Apollo 7610727 kuleventilen tåle?

A. 29 tommer Hg.

Q. Hva er forskjellen mellom kuleventiler og spjeldventiler?

A.

  • Kuleventiler har en kule inne i ventilhuset som roterer for å kontrollere strømmen av væske, mens spjeldventiler har et skiveformet element som roterer for å kontrollere strømmen.
  • Kuleventiler gir jevn strømning med lav motstand, mens spjeldventiler kan forårsake turbulens i strømmen på grunn av skiveformen til ventilelementet.
  • Kuleventiler er vanligvis større og tyngre enn sommerfuglventiler, noe som gjør dem mer egnet for høytrykksapplikasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeKulematerialeBody MaterialSetematerialeStørrelseTemp. OmrådeTilkoblingstypeHåndteringsmaterialePris
APOLLO VENTILER 76-101-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1/4 In | AA9DDE 1CKR6 76-101-27APTFE316 rustfritt stål316 rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPTRustfritt stål1 493 NOK
APOLLO VENTILER 76-102-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/8 In | AA9DDF 1CKR7 76-102-27APTFE316 rustfritt stål316 rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPTRustfritt stål1 410 NOK
APOLLO VENTILER 76-103-27A Kuleventil, 1/2 tommers rør, 2000 PSI, -50 til 450 grader. F, Låsespak, FNPT | AA9DDG 1CKR8 76-103-27ApolytetrafluoretylenRustfritt stålRustfritt stålForsterket polytetrafluoretylen--50 grader. til 450 grader. FFNPT x FNPTRustfritt stål1 371 NOK
APOLLO VENTILER 76-104-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 3/4 In | AA9DDH 1CKR9 76-104-27APTFE316 rustfritt stål316 rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPTRustfritt stål2 597 NOK
APOLLO VENTILER 76-105-27A Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1 In | AA9DDJ 1CKT1 76-105-27APTFE316 rustfritt stål316 rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPTRustfritt stål2 768 NOK
APOLLO VENTILER 76-106-27 Cf8m Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/4 In | AA9DDK 1CKT2 76-106-27PTFE316 rustfritt stålCF8M rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrep5 354 NOK
APOLLO VENTILER 76-108-27 Cf8m Kuleventil i rustfritt stål Fnpt 2 In | AA9DDM 1CKT4 76-108-27PTFE316 rustfritt stålCF8M rustfritt stålRPTFE--50 grader til 450 grader FFNPT x FNPT304 rustfritt stål med vinylgrep6 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 76-107-27 Cf8m kuleventil i rustfritt stål Fnpt 1-1/2 tommer
5 576 NOK / enhet