Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 73A10824 Cs Fire Safe Ball Valve Inline Fnpt 2 In | AA9DCE 1CKN1 / 73A-108-24

APOLLO VALVES 73A10824 Cs brannsikker kuleventil Inline Fnpt 2 In

På lager
Vare: AA9DCE Modell: 73A10824Kryssreferanse: 1CKN1 / 73A-108-24
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
3 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannsikker kuleventil
KulematerialeForkrommet A108-karbonstål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialKarbonstål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press1500 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse2"
Havnstandard
Forsegl materialeRPTFE
SetematerialeRPTFE
StammaterialeKarbonstålmelonitt
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2625
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeTilkoblingstypeSakMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeTemp. OmrådePris
APOLLO VENTILER 73A-101-01A Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 1/4 In | AA9DBP 1CKK4 73A-101-01AForkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve2000 psi WOG1 / 4 "RPTFE20 grader til 450 grader F654NOK
APOLLO VENTILER 73A-102-01A Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 3/8 In | AA9DBQ 1CKK5 73A-102-01AForkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve2000 psi WOG3 / 8 "RPTFE20 grader til 450 grader F680NOK
APOLLO VENTILER 73A-103-01A Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 1/2 In | AA9DBR 1CKK6 73A-103-01AForkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve2000 psi WOG1 / 2 "RPTFE20 grader til 450 grader F690NOK
APOLLO VENTILER 73A-104-01A Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 3/4 In | AA9DBT 1CKK7 73A-104-01AForkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve2000 psi WOG3 / 4 "RPTFE20 grader til 450 grader F1 009 NOK
APOLLO VENTILER 73A-105-01A Cs Brannsikker kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9DBU 1CKK8 73A-105-01AForkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve2000 psi WOG1"RPTFE20 grader til 450 grader F1 443 NOK
APOLLO VENTILER 73A-106-01 Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 1-1/4 In | AA9DBV 1CKK9 73A-106-01Forkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve1500 psi WOG1.25 "RPTFE20 grader til 450 grader F2 314 NOK
APOLLO VENTILER 73A-107-01 Cs Brannsikker kuleventil Fnpt 1-1/2 In | AA9DBW 1CKL1 73A-107-01Forkrommet A108-karbonstålFNPT x FNPTball Valve1500 psi WOG1.5 "RPTFE20 grader til 450 grader F2 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 73A10824 Cs brannsikker kuleventil Inline Fnpt 2 In
3 863 NOK / enhet