Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 70-144-64 Steam Ball Valve, FNPT x FNPT, Bronse, 250 psi WSP, Inline | AE4UDH 5MU30

APOLLO VALVES 70-144-64 dampkuleventil, FNPT x FNPT, bronse, 250 psi WSP, inline

På lager
Vare: AE4UDH Modell: 70-144-64Kryssreferanse: 5MU30

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk250 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeMPTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Apollo 70-144-64 70-serien kuleventil for å gi tett sete med lavt driftsmoment for å kontrollere trykk og flyt av korrosive væsker, gasser og slurry
    • Utblåsningssikker spindeldesign for å beskytte ventilen mot spindelutblåsning i situasjoner med for høyt linjetrykk
    • Forzinket vinylstålspak og grep for å åpne strømmen igjen og slå den av igjen
    • Tilbyr mettet damp opp til 150 psig
    • MSS SP-110, CSA B51, CRN OC10908.5C-kompatibel og ISO 9001: 2008 registrert
    • 100% fabrikk testet

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseSetematerialeStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 70-141-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--928NOK
APOLLO VENTILER 70-142-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--880NOK
APOLLO VENTILER 70-143-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29 70-143-64FNPT x FNPT1 / 2 "MPTFE--939NOK
APOLLO VENTILER 70-145-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--1 732 NOK
APOLLO VENTILER 70-146-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--2 727 NOK
APOLLO VENTILER 70-147-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--3 647 NOK
APOLLO VENTILER 70-148-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AE4UDM 5MU34 70-148-64FNPT x FNPT2"MPTFE--4 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70-144-64 dampkuleventil, FNPT x FNPT, bronse, 250 psi WSP, inline
1 441 NOK / enhet