APOLLO VENTILER 70-143-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AE4UDG 5MU29

APOLLO VALVES 70-143-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In

På lager
Vare: AE4UDG Modell: 70-143-64Kryssreferanse: 5MU29

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

939NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk250 psi WSP
Rørstørrelse1 / 2 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialeMPTFE
StammaterialeRustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 500 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2835
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelseSetematerialeStørrelsetypenPris
APOLLO VENTILER 70-141-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AE4UDC 5MU10 70-141-64FNPT x FNPT1 / 4 "MPTFE--928NOK
APOLLO VENTILER 70-142-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AE4UDF 5MU28 70-142-64FNPT x FNPT3 / 8 "MPTFE--880NOK
APOLLO VENTILER 70-144-64 Steam Ball Valve, FNPT x FNPT, Bronse, 250 psi WSP, Inline | AE4UDH 5MU30 70-144-64FNPT x FNPT3 / 4 "MPTFE--1 441 NOK
APOLLO VENTILER 70-145-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1 In | AE4UDJ 5MU31 70-145-64FNPT x FNPT1"MPTFE--1 732 NOK
APOLLO VENTILER 70-146-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AE4UDK 5MU32 70-146-64FNPT x FNPT1.25 "MPTFE--2 727 NOK
APOLLO VENTILER 70-147-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE4UDL 5MU33 70-147-64FNPT x FNPT1.5 "MPTFE--3 647 NOK
APOLLO VENTILER 70-148-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 2 In | AE4UDM 5MU34 70-148-64FNPT x FNPT2"MPTFE--4 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70-143-64 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/2 In
939NOK / enhet