Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 20-704-00 Ekspansjonstankemåler 1/2 tomme Mnpt bronse | AB9NQT 2EER8

APOLLO VALVES 20-704-00 Utvidelsestankmåler 1/2 tomme Mnpt bronse

På lager
Vare: AB9NQT Modell: 20-704-00Kryssreferanse: 2EER8
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
999NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonstankmåler
Body MaterialBronse
Senter til senterlengde13.25 "
TilkoblingMNPT
Glasslengde12 "
Maks. Press300 psig ved 100 grader F.
Maks. Temp.350 Grader F
MønsterStandard mønster
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Apollo 20-704-00 er en ekspansjonstankmåler med standardmønster som er egnet for bruk med oljetanker og kjeler for å oppdage væskenivåer.
    • Den har en nåletømmeventil for å forhindre sprekkdannelse på grunn av termiske støt og et 12-tommers langt glassrør koblet under eller over tankens vannlinje, for å indikere væskenivået.
    • Denne CRN-registrerte måleren gjør det også enkelt å bytte ut glass, i tillegg til å gi to beskyttelsesstenger for å beskytte glasset mot utilsiktet ødeleggelse.

Produktvarianter

ProduktModellSenter til senterlengdeGlasslengdeRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 20-703-00 Ekspansjonstankmåler 3/8 tommer Mnpt bronse | AB9NQR 2EER7 20-703-0011.25 "10 "3 / 8 "960NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 20-704-00 Utvidelsestankmåler 1/2 tomme Mnpt bronse
999NOK / enhet