Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 20-703-00 Ekspansjonstankmåler 3/8 tommer Mnpt bronse | AB9NQR 2EER7

APOLLO VALVES 20-703-00 Utvidelsestankmåler 3/8 tomme Mnpt bronse

På lager
Vare: AB9NQR Modell: 20-703-00Kryssreferanse: 2EER7
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
960NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkspansjonstankmåler
Body MaterialBronse
Senter til senterlengde11.25 "
TilkoblingMNPT
Glasslengde10 "
Maks. Press300 psig ved 100 grader F.
Maks. Temp.350 Grader F
MønsterStandard mønster
Rørstørrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Apollo 20-703-00 er en ekspansjonstankmåler i bronse designet for å visuelt inspisere væskenivåer i oljetanker eller dampkjeler.
    • Denne CRN-registrerte måleren tillater enkel utskifting av måleglass og tåler væsketemperaturer (vann, damp, silikon, olje, keton og bremsevæske) fra -20 til 350 grader Fahrenheit.
    • Den er utstyrt med et 10-tommers glassrør (koblet under eller over tankens vannlinje) for å indikere væskenivået og to beskyttelsesstenger for å beskytte måleglasset mot utilsiktet brudd.

Produktvarianter

ProduktModellSenter til senterlengdeGlasslengdeRørstørrelsePris
APOLLO VENTILER 20-704-00 Ekspansjonstankemåler 1/2 tomme Mnpt bronse | AB9NQT 2EER8 20-704-0013.25 "12 "1 / 2 "999NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 20-703-00 Utvidelsestankmåler 3/8 tomme Mnpt bronse
960NOK / enhet